ユーボン
ユーボンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ユーボンの 圧着端子
ユーボンの Y型(先開型)圧着端子
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3〜5.5mm2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
幅(mm)
5.8
全長(mm)
14.5
注文コード
50867294
品番
0.75Y-3.5
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・幅・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
幅(mm)
5.8
全長(mm)
14.5
適応ねじ径
3.7
材質
端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
取得規格
UL・CSA登録品
注意
※定格電流は絶縁電線の許容電流(電気設備技術基準公示第29条)に基づいています。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表