ユーボン
ユーボンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ユーボンの 圧着端子
ユーボンの 丸形圧着端子
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
幅(mm)
6.6
注文コード
50867468
品番
R 2-3.5
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。
0.3mm
2
、1.25mm
2
、2mm
2
幅(mm)
6.6
全長(mm)
14.4
適応ねじ径
3.7
寸法D(Φmm)
4.2
寸法d(Φmm)
2.3
寸法F(mm)
6.6
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16・14
材質
端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
寸法E(mm)
4.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表