汎用樹脂製ボックス(P)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 50868387 品番 P16-235A-U
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です

ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質ABS樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)260×140 有効深さ(mm)130 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)200×350×160 質量(kg)1.1 規格IP43 板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm〜4.5mm 設置場所屋内・屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)【扉】1.8〜4.0、【ボデー】1.8〜4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
社内レイアウト変更用

社内レイアウト変更のため他のものと一緒に購入しました。コスパも非常によく、配達も迅速で非常に助かりました。

対象商品:
50868353
2024-08-29
用途:
電気配線時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

汎用樹脂製ボックスは軽くて取付の際、とても楽です。

対象商品:
50868335
2021-12-17
用途:
屋外に電気設備を設置する際、収納に利用。

安価なのに、しっかりした作りで、内部に機器取り付け用の木板があるので、便利。
 但しプラスチック製で、直射日光は避ける方が良い様だ。

1人が参考にしています
対象商品:
50868378
2022-01-21
用途:
配線材収納
建設業・工事業

このメーカーさんのはスタイルもいいので愛用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
50868353
2018-06-05
用途:
必要十分だと思います。安いのは助かる。
ミリオンテック合資会社 様

他の方も書いていますが、ヒンジが華奢かなと思うことと、空けた状態でフタが不用意に外れやすいかも。まぁ、開けているときだけなので良しとします。内部の取り付け板は木製で厚みもあり安い割にはしっかりしているように見えます。まだ加工前なのでイメージですが。。。

対象商品:
50868405
2017-10-30
用途:
分電盤の化粧

古い分電盤の化粧に使用しました。 使用方法は違いますが、少し品時の部分に強度があればよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする