ユーボン
ユーボンの ブルーシート・UVシート類
ユーボンの ブルーシート
ブルーシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50868457
品番
BS3654
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
建築用、農業用、スポーツ用、防砂、防風、野積み用、災害復旧用等に。
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
サイズ
3.6×5.4M
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4