理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスその他ドリル
TiNコート3SドリルS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50868486
品番
G-SSM M5
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5〜2.0倍の寿命。
材質
HSS
溝長(mm)
35
全長L(mm)
80
柄径(Φmm)
8
小径d(Φmm)
5.5
大径D(Φmm)
10.4
小径長(Φmm)
22