TiN大ノスドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50868547 品番 G-YLN 15.0
参考基準価格(税別)¥14,060 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5〜2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です

材質HSS 直径(Φmm)15 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)135 ねじれ角(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする