曜日別特売
G-YLN 15.5 TiN大ノスドリル 理研製鋼 50868556

TiN大ノスドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)15.5
15.5
13.5
14
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25.0
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
内容量1本注文コード50868556品番G-YLN 15.5
参考基準価格(税別)¥14,590販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です

材質HSS直径(Φmm)15.5溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする