理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
13.1
注文コード
50869064
品番
YLC 13.1
参考基準価格(税別)
¥15,440
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
直径
が
142
種類から選べます
他の種類を見る
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSCo
直径(Φmm)
13.1
溝長(mm)
74
先端角(°)
118
全長L(mm)
134
柄径(Φmm)
12.7
ねじれ角(°)
40