犬は寒がりな上、暖かいところ(暖房器具のそば)が好きなところから、乾燥しがちで静電気持ちです。
犬と接触するたび痛い目に合うので、犬の関連グッズの下に敷いたところ、パチッとなりませんので、大変うれしく活用しています。
しかし犬がどのくらい静電気をためるのか知らないので、
たたまれてきたサイズ分で使用しているのでもっと人間用にもほしいですが、
紙でなく貼り付けるタイプのものとかにした方がいいのか、今迷っています。
乾燥した時期になると特に、コピー用紙が何枚か重なって吸い込まれてしまい、中で詰まることが多発します。
ダメもとでこの商品を用紙トレイの一番下に貼ったり、手差しトレイにはカーテンの様に貼ってみたところ、紙詰まりが全くなくなりました。
これはいい。
仕事で使うビニールの静電気除去に使っています。ビニールの下に敷くだけでとても取りやすくなりました。
段ボールの加工の際に静電気が発生して加工後の段ボールの積上げに支障が出ていましたが、本品を機械側に取付けし段ボールに接触させることで静電気の影響が減少しました。
あまりサイズを確認しないで買ったので、もう少し大きいものを買えばよかったですが、袋の静電気を取ってくれるので、作業性がよくなります。
和紙みたいでいつまでもつのか気にかかります。ペラペラなのでボール紙に四隅を止めて使用しています。気軽には使えるし、便利と思います。
放電句を使用していないときは静電気が発生し出口で詰まることがあったけど
放電くんをつけるとスムーズに作業できる。
静電気に困っていました。今は、私も孫娘も安心して車に乗っています。
オーディオ関連器具につけることにより宣伝機除去による音質アップを図りました。
電源タップなどに取り付けることにより音の静寂さがマシ、静電気除去の効果が出ているように感じました。