ユーボン
ユーボンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ユーボンの 圧着端子
ユーボンの フェルール(棒端子)圧着端子
細線用棒型圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
種類
裸圧着端子
寸法G(mm)
11
注文コード
50869446
品番
BT0.75-11U
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
種類・寸法G・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。
細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
幅(mm)
2.5
全長(mm)
16.8
寸法G(mm)
11
寸法t(mm)
0.7
適合工具
NH67(ニチフ製)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜0.75
電線抱合範囲AWG(#)
22-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表