ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの FA用ケーブル
ユーボンの 固定用ケーブル
マイクコード(MVVS) 20m定尺品
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
50869683
品番
UBMVVS 2C-0.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
6.1
色
灰色
許容電流(A)
6.4
公称断面積(mm
2
)
0.5
仕様
定格電圧100V以下 温度75℃
芯数(C)
2
用途
マイクロホン用ビニールコード
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表