ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの FA用ケーブル
ユーボンの 固定用ケーブル
マイクコード(MVVS) 20m定尺品
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
50869692
品番
UBMVVS 3C-0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
5.5
色
灰色
許容電流(A)
3.9
公称断面積(mm
2
)
0.3
仕様
定格電圧100V以下 温度75℃
芯数(C)
3
用途
マイクロホン用ビニールコード
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表