SG-24A 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン 50869997

SG-24A 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン 50869997
SG-24A 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン 50869997

膜付グロメット SGシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法D11.3(mm)
寸法C(パネル)24(Φmm)
内容量1袋(10個)注文コード50869997品番SG-24A
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。

材質合成ゴム溝幅(mm)2.3寸法D(mm)11.3寸法C(Φmm)(パネル)24内径B(Φmm)19外径A(Φmm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50869954
2023-10-31
用途: 車両の配線車内に取り込み用に
やくの麺業株式会社

比較的柔らかく配線を取り込むのに重宝しました。いろんなサイズが有り良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50870006
2020-02-15
用途: ボックスの防水部品
その他業種

サイズに問題なく使用でき、製品的にも良いと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする