膜付グロメット SGシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50870015 品番 SG-28A
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。

材質合成ゴム 溝幅(mm)2.3 寸法D(mm)11.8 寸法C(Φmm)(パネル)28 内径B(Φmm)21 外径A(Φmm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50869954
2023-10-31
用途:
車両の配線車内に取り込み用に
やくの麺業株式会社 様

比較的柔らかく配線を取り込むのに重宝しました。いろんなサイズが有り良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
50870006
2020-02-15
用途:
ボックスの防水部品
その他業種

サイズに問題なく使用でき、製品的にも良いと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする