ミニクランプ(センサ用)3極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 50870383 品番 37103-3163-000FL(O)
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)〜AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)

材質AWG#26(0.14)〜 ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト AWG26〜24 使用範囲(SQ)0.14〜0.3未満 色(カバー) 電線被覆外径(mm)1.2〜1.6 定格AC/DC 32V 最大3.0A 色(ボデー)
注意
※センサ用(37103)と中継用(37303)がそれぞれオス・メスとなっていますので、37103と37303をお求めください。
なお、37103と37303は対応するケーブルサイズが違うもの(色違い)でも問題なく勘合可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする