ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの 端子台
ユーボンの 端子台その他関連用品
メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
適合ねじ
M5
注文コード
50870715
品番
UCP-5
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
仕様
ネジ止め用
使用温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
600
適合ねじ
M5
適合圧着端子
5.5-5(丸端子)
材質
塩化ビニール熱可塑性エラストマー