マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5m) 注文コード 50871135 品番 UBKMT-R25
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。
柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。
サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。
部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。
グレー・黒のリバーシブルです。

材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm) 仕様マジックテープ幅(mm)/16 寸法D(Φmm)(束線)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする