ユーボン
ユーボンの 制御機器・PLC・リレー
ユーボンの リレー
ユーボンの リレーソケット
リレーソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50871257
品番
DHC-500
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
安全カバー
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
セット内容
安全カバー(L500×W44×t3mm)
材質
SpC 1.2t 三価クロメートメッキ
主な用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。