画像準備中

表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード50871966 品番TE10-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。

定格電圧(V)18 形状その他 光源電球 ガラス球形状T10 口金E10/14 電流(A)0.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50872027
2019-12-18
用途:
制御装置の警告表示用
農・林・水産業

特殊なランプで一般の家電量販店になかったのでモノタロウサイトで調べたらあったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする