コバルトノスドリル(コバルト中ノス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50872424 品番 YMC 15.0
参考基準価格(税別)¥14,530 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。

材質HSCo 直径(Φmm)15 溝長(mm)65 先端角(°)118 全長L(mm)120 柄径(Φmm)9.52 ねじれ角(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする