電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50872684 品番 MSOD-T20 2.2KW 200V DC24V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,790 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。
端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。
直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)18/(380〜440V)18/(500〜550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)13 定格使用電圧(V)200 補助接点1a1b 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)101 フレームT20 コイル定格電圧(V)DC24 モーター容量(kW)2.2 開放熱電流(A)20 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性200(100)万回 機械的耐久性1000万回 取付け方法ねじ、DINレール 質量(kg)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする