フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50872702 品番MTD-W308AHD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1〜10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応

防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2〜30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0〜15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1〜100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1〜10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30〜1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
注意
※AHDカメラを使用する場合は、必ずAHDカメラ対応レコーダーとの接続が必要です。
※電源が50Hz地域の蛍光灯付近で使用すると、フリッカー(映像のチラツキ)が発生する場合があります。
※AHDカメラの特性として、イメージラグ(輪郭が2重に映る症状)が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50872702
2020-06-13
用途:
防犯カメラのとりつけ
サービス業

サイズが大きいので、以前のドーム型の代わりに取り付ける時に大きくなってしまい、収まりきれない。

2人が参考にしています
対象商品:
50872702
2017-10-26
用途:
防犯・防火用

鮮明で割安です、今後大量に購入予定。もう少しワイドが欲しい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする