SF1AB2563-A 立平葺Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所 50873418

SF1AB2563-A 立平葺Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所 50873418 SF1AB2563-A 立平葺Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所 50873418

立平葺Aタイプ直付ソーラー金具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50873418 品番SF1AB2563-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

立平葺、嵌合式立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。

質量(kg)0.7 表面処理高耐食性めっき鋼板 取付場所端部 パネル高さ(mm)38 断面タイプNF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50873402
2018-06-13
用途:
太陽光発電システム設置工事
建設業・工事業

同社(サカタ製作所)のアース金具も必ず必要になりますので、別売りで対応をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする