サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 瓦棒葺屋根用部材
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50873707
品番
SE1BB25E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.45
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
取付場所
中間部
パネル高さ(mm)
39〜42
断面タイプ
NF
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50873707
SE1BB25E2
26275446
SE1BB25E2-A
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
サカタ製作所
1組
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ後継品