SE1BB25F2 三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所 50873716

三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50873716 品番SE1BB25F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.45 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装 取付場所中間部 パネル高さ(mm)44.5〜47.5 断面タイプNF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50873716 SE1BB25F2 26275455 SE1BB25F2-A 三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所 三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所 1組 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50873707
2017-04-24
用途:
太陽光パネルの取り付け

太陽光パネルの取り付けに使用しました。
取り付けが容易に、効率良くできました。
屋根との相性も良いです。

対象商品:
50873375
2017-02-03
用途:
ソーラーパネルの取り付け

作業がしやすい。ただし、納期がかかるので
計画的に発注しないと工事がスムーズに進まないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする