摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ビス・ケージナットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50873752
品番
PBOS-6F18S50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,230
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。
化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
セット内容
M6化粧ビス×50個、M6ケージナット×50個
ねじの呼び寸法
M6
ねじ長さ(mm)
14
表面処理
ニッケルめっき
材質
スチール、黄銅(化粧ビスの座金)