REL-088-350EWG ラッチ付引き出しユニット 摂津金属工業 50873786

ラッチ付引き出しユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50873786 品番REL-088-350EWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。
ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。
ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。
ボディは、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。
JISまたはEIA規格に準拠。

材質スチール 質量(kg)5.7 ホワイトグレイ 規格EIA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×415.2 搭載可能質量(kg)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする