レンジでゆたぽん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)約180×250×25 注文コード50873840 品番33045-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジで温めるだけの柔らかいジェルタイプの湯たんぽです(くり返し使用可)。

用途就寝時の保温 仕様レギュラー 材質内容物/水・ゲル化剤・色素、カバー/ポリエステル 寸法(mm)約180×250×25 温度持続時間約7時間 アズワン品番7-8574-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50873840 33045-0 31296528 - レンジでゆたぽん 白元アース レンジでゆたぽん 白元アース 1個 819 税込901 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする