※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50874626
品番
RA20-45DBC
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
460×536×230
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
仕様
風雨等級:WP40H
性能
塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質
鉄
質量(kg)
16.8
規格
CA(CA100、CA-G04)
ハンドル
アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP54
有効深さ(mm)
182
設置場所
屋外用
基板寸法(縦×横)(mm)
420×320
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8
基板寸法(横F×縦G)(mm)
320×420
扉形式
片扉
取付基板
鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
460×536×230
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500