アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの 手袋 医療・検査用
サニーフーズニトリル手袋エコノミー ボックスパック 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50874750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
仕様
ボックスパック
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.065
全長(mm)
約240
色
青
サイズ
M
アズワン品番
3-4496-12