ミニスプレーボトル 60mL 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード50874804 品番-
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,049
販売価格(税別)
2,772
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なサイズのボトルです。透明なので中身の残量が確認できます。
便利なフィンガーミストスプレー付きです。

材質ボトル/PET(ポリエチレンテレフタレート)、フィンガーミストスプレー/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ステンレス 寸法(mm)Φ35×135 容量(mL)60 質量(g)26 耐熱温度(℃)0〜40 アズワン品番7-1871-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする