DAITO
DAITOの 口腔ケア
DAITOの 口腔スポンジ・歯ブラシ
デンタル歯ブラシ 60本入 DPAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60本)
アズワン品番
66-0011-61
注文コード
50875547
品番
DPA-02S
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル両面にクボミがあり、ペンを握るように持ちやすい形状です。
コンパクトなヘッドで奥歯も磨きやすいです。
仕様
子ども用 ラウンド毛 やわらかめ
材質
ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
約150
色
3色(ブルー・ピンク・グリーン)アソート
直径(Φmm)
毛先:0.15(6ミル)
硬さ
やわらかめ
毛丈(mm)
7
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
66-0011-61
ヘッド寸法(mm)
8.4×19