オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
モアブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50875574
品番
5150009
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
綿毛のようなソフトな感触なので、過敏な口腔粘膜の清掃も安心して行えます。
全周が毛の球面ブラシなので、食物残渣や痰、舌苔などの汚れを絡め取ることができます。
仕様
ミニ オレンジ
材質
毛材/PP(ポリプロピレン)、柄/PE(ポリエチレン)
全長(mm)
約198
色
オレンジ
ヘッド径(Φmm)
20
対象
粘膜がデリケートで出血しやすい方、口を大きく開けられない方
アズワン品番
7-9681-03