オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
タフト24 SS キャップ付 25本入 000200シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
50875608
品番
20011
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
仕様
グリーン
材質
ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
170
色
グリーン
硬さ
やわらかめ(ESS<SS)
毛丈(mm)
10
対象
動的治療中・歯根露出・歯肉が健康な方
アズワン品番
9-1186-06