画像準備中

タイルカーペット GA-3600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード50876087 品番GA3639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40〜60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ12.5 全厚(mm)6.8 人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする