メディディア
メディディアの サージカルテープ
サージカルテープカッター きるる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50876396
品番
25L
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
臨床で汚染されやすいサージカルテープを清潔に守ります。
はさみを使わずきれいにカットできます。
仕様
白・白 35×85×64mm
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
35×85×64mm
色
(本体・カバー)白・白
適合テープ幅(mm)
25
アズワン品番
8-2055-08
注意
※テープは付属していません。