ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 血圧計
ナビス(アズワン)の 関連商品 血圧計
ナビス(アズワン)の カフ(腕帯)・ブラダー
リユーザブル血圧計カフ C17シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50876509
品番
U1885S-C17
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
柔らかく肌触りが良いです。
材質
カフ:PU(ポリウレタン)
タイプ
成人用(小)
コネクタ形状
サブミン
材質(ホース)
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
9-1369-09
適合腕周(cm)
20〜28
材質(コネクタ)
POM
チューブ長さ(cm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。