ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 血圧計
ナビス(アズワン)の 関連商品 血圧計
ナビス(アズワン)の カフ(腕帯)・ブラダー
リユーザブル血圧計カフ C17シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
幼児用
注文コード
50876606
品番
U1882S-C17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
柔らかく肌触りが良いです。
材質
カフ:PU(ポリウレタン)
タイプ
幼児用
コネクタ形状
サブミン
材質(ホース)
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
9-1369-07
適合腕周(cm)
10〜19
材質(コネクタ)
POM
チューブ長さ(cm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。