2WAYポーチ EPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50877595 品番EP-P
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ショルダー掛けもウエスト巻きもできる2WAYタイプです。
ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。
大ポケット(幅220×深さ150mm)は、装着時にポケットの口が広がらないよう面ファスナーが付いています。
ペンは2本挿せます。

材質本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン) ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)240×185 アズワン品番7-9779-02 ポケット寸法(mm)大ポケット:幅220×深さ150、ボトルポケット:幅110×深さ130(マチ付き)、中ポケット:幅55×深さ130(マチ付き)、ペン挿し:深さ130×2本、小ポケット:幅110×深さ130 ベルト長さ(cm)(サイズ調整可・ポーチ本体含む)約80〜120

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする