内外ゴム
内外ゴムの ユニフォーム・シューズ
内外ゴムの シューズ
内外ゴムの ナースシューズ
サンダル ニューモード 茶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50877735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた底材を使用した定番サンダルです。
材質
アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール(スポンジ)
色
茶
サイズ(cm)
27〜27.5
サイズ(号)
#10
アズワン品番
7-3276-06
ヒール(mm)
約30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません