内外ゴム
内外ゴムの ユニフォーム・シューズ
内外ゴムの シューズ
内外ゴムの ナースシューズ
サンダル ニューモード 紺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
50877778
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れた底材を使用した定番サンダルです。
材質
アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール(スポンジ)
色
紺
サイズ(cm)
22〜22.5
サイズ(号)
#5
アズワン品番
7-3273-01
ヒール(mm)
約30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません