内外ゴム
内外ゴムの ユニフォーム・シューズ
内外ゴムの シューズ
内外ゴムの ナースシューズ
サンダル ニューモード ワイン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23〜23.5
サイズ(号)
#6
注文コード
50877839
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れた底材を使用した定番サンダルです。
材質
アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール(スポンジ)
色
ワイン
サイズ(cm)
23〜23.5
サイズ(号)
#6
アズワン品番
7-3274-02
ヒール(mm)
約30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません