ロンボ ポジショニングピロー&クッション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50879178 品番RM6-H
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピローを振ることで中身の厚みや形状を調整でき、多様なポジショニングに対応します。
特殊な発泡チップが身体を安定させ、療養者の緊張を最小限に抑えます。
高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッションです。
下肢挙上のサポートでは、中身のメッド素材が下肢の形状に沿い、優しく保持しながら、安定して下肢を支えることができます。
角度の低い背上げや背上げ時のサポートに。軽い円背の方にも、メッド素材を馴染ませることで、優しくサポートできます。
クッションのハンドル(取っ手)を利用することで、てこの原理を用いて体位交換が容易に行えます。

仕様ポジショニングピロー&クッション セット内容初期導入:RF1×1、RF3×2、RF5×1、RM1-H×1、RM2-H×1の5種類(計6個)セット 材質表地/綿50%・ポリエステル50%、中身/ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%・ポリウレタンフォーム 寸法(mm)620×650×150 ハンドル寸法(mm)40×120 アズワン品番7-5287-15 洗濯方法洗濯可(95℃まで)/脱水不可/乾燥機可(100℃まで)/オートクレーブ可(105℃まで)※内部ウレタンフォームは洗えませんので、洗浄時にファスナーを開けて取り外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする