サポティクッション KGシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50879196 品番 KG1498
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ソフトな使い心地で「流動性」+「安定性」という2つの機能を備えています。
中材が自由に流動し、体にフィットすることで姿勢をキープします。
アウターカバーは撥水機能付きで汚れを防ぐことができます。
カバーを取り外して洗濯が可能です。中材も丸洗いできるのでいつでも清潔にお使いいただけます。
4mmと8mmのウレタン素材「ミクセルキューブ」がクッション性と支持性を両立させます。

仕様Uタイプ大 材質中材/ウレタンフォーム、内カバー/ポリエステル100%、外カバー/ポリエステル100%(撥水加工) 寸法(mm)730×770 アズワン品番65-9233-83 洗濯方法洗濯可(40℃以下)、脱水可、乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする