アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの 清拭用品
ペーパータオル エルフォーレ・中判 623043シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30袋×200組)
注文コード
50879607
品番
623043
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,821
販売価格(税別)
¥
8,019
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸収力に優れています。
仕様
エルフォーレ・中判 200組/袋×30袋
材質
パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
寸法(mm)
個装:210×115×65
シートサイズ(mm)
230×210
アズワン品番
8-8597-52