ナカキン
ナカキンの AV家電
ナカキンの テレビ
ナカキンの テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド W750×D750×H460mm DSN-100シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50879887
品番
DSN-100-W
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
デザイン性・安定性・ケーブル収納に優れたディスプレイスタンドです
材質
スチール/アルミ
質量(kg)
27
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×460【ベース】445×810×145【支柱】370×1400×130
対応
(ディスプレイ)43〜65インチ
アズワン品番
65-8879-23
対応VESA規格
100×100〜400×400mm