三恵社
三恵社の 食事関連
三恵社の 食品・介護食
三恵社の 介護用とろみ調整食品
トロマドラー 簡易トロミチェッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50880560
品番
-
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
とろみ材をマドラーセンサーで混ぜ合わせ、液体の粘度をすばやく簡単にチェックできます。
セット内容
本体、センサー、校正スタンド、ACアダプター
寸法(mm)
191×141.5×54.2、校正スタンド:175×140×164
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100-240 50/60Hz
表示範囲
0〜299
表示単位
Visco(独自単位)
アズワン品番
7-8783-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません