タニタ
タニタの 体重計・体組成計
タニタの 体重計
体組成計 BC-760シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50882468
品番
BC-760-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,640
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
自動認識機能付きで、乗るだけで体組成を表示します。(登録最大人数5人)
立てかけて収納しても誤差が生じない設計です。
付属品
取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池4本
寸法(mm)
259×215×33
質量(kg)
約1.0
色
ブラック
測定範囲
体重/0〜150kg、体脂肪率/5.0〜75.0%
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
最小表示
体重/100g(0〜100kg)・200g(100〜150kg)、体脂肪率/0.1%
測定項目
体重・体脂肪率・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・BMI
メモリー
過去:前回値
アズワン品番
7-2899-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません