オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
トゥードゥー7 24本入 0080000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(24本)
注文コード
50883920
品番
800003
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
コンパクトなヘッドのため、残根歯や孤立歯にもしっかり毛が当たります。
嘔吐反射の出やすい方でも奥までしっかり磨くことができます。
仕様
オレンジ
材質
ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
185
色
オレンジ
毛丈(mm)
9.5
対象
孤立歯、隣接面、残根歯を清掃したい方
アズワン品番
9-1187-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません