ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の フットケア
ヤナセ(柳瀬)の 角質ケア
充電式ハイパワーネイルダストコレクター 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50884087
品番
RO-DCH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスで最大1.5時間の連続使用ができます。
ダイヤル式のため無段階で速度調整が可能です。
クッション機能のあるアームレストがついています。
付属品
集塵フィルター×1枚、ACアダプター
寸法(mm)
190×265×80
質量(g)
830
電源(V)
AC100 50/60Hz
充電時間
約1.5時間
アズワン品番
66-0011-19
稼働時間(時間)
最大:約1.5
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50884087
RO-DCH
62085206
RO-DCW
ワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズ
Rooro
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ後継品